Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 13 13 39 Doppelnippel mit 2-Komponenten-Dichtung Messing G1/4

  • ERIKS:23215208
  • Hersteller:0151 13 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,30 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0151
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C
C
G1/4 mm
E
8.5 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
6.5 mm
H1
9 mm