Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 10 10 39 Doppelnippel mit 2-Komponenten-Dichtung Messing G1/8

  • ERIKS:23215833
  • Hersteller:0151 10 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0151
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C
C
G1/8 mm
E
7 mm
F
13 mm
F1
14 mm
H
6 mm
H1
6.5 mm