12,14 €/ Stückexkl. MwSt
14,20 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0145 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | G3/8 mm |
d2 | 11.5 mm |
G | 23.5 |
H | 31 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 31 mm |