Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0144 27 27 Winkel-Einschraub-Muffenverschraubung Messing R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215832
  • Hersteller:0144 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,64 €/ Stückexkl. MwSt

34,68 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0144
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
R3/4 mm
C2
G3/4
E
16.5 mm
G
34 mm
H
40 mm
J
27 mm
L
43.5 mm