Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0135 09 21 Verteilerblock Messing G1/2

  • ERIKS:11606093
  • Hersteller:0135 09 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

171,59 €/ Stückexkl. MwSt

200,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0135
Material
Messing
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
-40 bis +150 °C