Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0135 06 13 Verteilerblock Messing G1/4

  • ERIKS:11606090
  • Hersteller:0135 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,67 €/ Stückexkl. MwSt

132,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0135
Material
Messing
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
-40 bis +150 °C