Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 22 34 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø22mm x G1

  • ERIKS:23215798
  • Hersteller:0128 22 34 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,75 €/ Stückexkl. MwSt

38,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
22 mm
Anschluss 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
22 mm
E
16.5 mm
F
41 mm
H
38 mm