22,34 €/ Stückexkl. MwSt
26,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 18 mm |
E | 14 mm |
F | 32 mm |
H | 34.5 mm |