Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 14 21 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23215794
  • Hersteller:0128 14 21 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,73 €/ Stückexkl. MwSt

16,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
14 mm
E
27 mm
F
27 mm
H
31.5 mm