Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 10 17 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23215791
  • Hersteller:0128 10 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
10 mm
E
12 mm
F
22 mm
H
29 mm