Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 10 13 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23215237
  • Hersteller:0128 10 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,75 €/ Stückexkl. MwSt

10,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
10 mm
E
9 mm
F
17 mm
H
28 mm