Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 08 17 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23215790
  • Hersteller:0128 08 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
E
12 mm
F
22 mm
H
26 mm