Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 08 10 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23215788
  • Hersteller:0128 08 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,59 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
23 mm