7,82 €/ Stückexkl. MwSt
9,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 9 mm |
F | 17 mm |
H | 23 mm |