Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 04 13 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23215278
  • Hersteller:0128 04 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,33 €/ Stückexkl. MwSt

15,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
4 mm
E
9 mm
F
17 mm
H
22 mm