Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 04 10 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23215786
  • Hersteller:0128 04 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
20 mm