9,47 €/ Stückexkl. MwSt
11,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0125 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 11 mm |