Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0125 08 00 Verschlussschraube Messing Ø8mm x M12

  • ERIKS:11606062
  • Hersteller:0125 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0125
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
M 12x1
C
M12x1
D
8 mm
F
14 mm
L1
14 mm
L2
9 mm