35,41 €/ Stückexkl. MwSt
41,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 25 mm |
Anschluss 2 | 25 mm |
D1 | 25 mm |
D2 | 25 mm |
D3 | 27.5 mm |
L | 70 mm |
L1 | 38 mm |
T | 24 mm |