Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 16 16 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø16x16mm

  • ERIKS:23215747
  • Hersteller:0122 16 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0122
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
16 mm
D1
16 mm
D2
16 mm
D3
18.5 mm
L
62 mm
L1
38 mm
T
15 mm