17,64 €/ Stückexkl. MwSt
20,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 13 mm |
D1 | 16 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 15 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 29.5 mm |
T | 12 mm |