Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 12 10 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø12x10mm

  • ERIKS:23215740
  • Hersteller:0122 12 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

7,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0122
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
10 mm
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm