Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 07 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø8x7mm

  • ERIKS:23215737
  • Hersteller:0122 08 07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0122
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
7 mm
D1
8 mm
D2
7 mm
D3
9 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm