Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 06 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø8x6mm

  • ERIKS:23215736
  • Hersteller:0122 08 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0122
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
6 mm
D1
8 mm
D2
6 mm
D3
8 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
5 mm