Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 06 04 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø6x4mm

  • ERIKS:23215734
  • Hersteller:0122 06 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,42 €/ Stückexkl. MwSt

5,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0122
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
4 mm
D1
6 mm
D2
4 mm
D3
6 mm
L
37.5 mm
L1
22.5 mm
T
3 mm