Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 28 34 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø28mm x R1

  • ERIKS:23215342
  • Hersteller:0120 28 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,30 €/ Stückexkl. MwSt

55,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
28 mm
Anschluss 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
28 mm
F
36 mm
L
57 mm
L1
30 mm