36,33 €/ Stückexkl. MwSt
42,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
L | 52.5 mm |
L1 | 25.5 mm |