Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 22 27 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø22mm x R3/4

  • ERIKS:23215726
  • Hersteller:0120 22 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,34 €/ Stückexkl. MwSt

26,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
22 mm
Anschluss 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
22 mm
F
27 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm