Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 18 27 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø18mm x R3/4

  • ERIKS:23215724
  • Hersteller:0120 18 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,29 €/ Stückexkl. MwSt

24,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
18 mm
F
27 mm
L
47.5 mm
L1
23.5 mm