15,11 €/ Stückexkl. MwSt
17,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 18 mm |
F | 22 mm |
L | 44.5 mm |
L1 | 23.5 mm |