Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 16 21 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23215722
  • Hersteller:0120 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
22 mm
L
44 mm
L1
23 mm