Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 16 17 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23215721
  • Hersteller:0120 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,61 €/ Stückexkl. MwSt

14,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
17 mm
L
39.5 mm
L1
23 mm