Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 15 21 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø15mm x R1/2

  • ERIKS:23215720
  • Hersteller:0120 15 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
15 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
15 mm
F
22 mm
L
42.5 mm
L1
21.5 mm