Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 14 17 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø14mm x R3/8

  • ERIKS:23215717
  • Hersteller:0120 14 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Stückexkl. MwSt

10,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
14 mm
F
17 mm
L
38 mm
L1
21.5 mm