8,28 €/ Stückexkl. MwSt
9,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 17 mm |
L | 365 mm |
L1 | 20 mm |