Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 12 13 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23215714
  • Hersteller:0120 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,36 €/ Stückexkl. MwSt

8,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm