Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 08 13 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23215508
  • Hersteller:0120 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
L
33 mm
L1
17 mm