Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 06 10 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23215709
  • Hersteller:0120 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0120
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
6 mm
F
11 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm