39,17 €/ Stückexkl. MwSt
45,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0119 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
F | 22 mm |
F1 | 14 mm |
H | 32 mm |
H1 | 13 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 30.5 mm |
N | 26.5 mm |