37,26 €/ Stückexkl. MwSt
43,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0119 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
F1 | 14 mm |
H | 25 mm |
H1 | 10 mm |
L1 | 15.5 mm |
L2 | 28 mm |
N | 21 mm |