Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 04 10 39 T-Schwenkverschraubung Messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:11606028
  • Hersteller:0119 04 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,04 €/ Stückexkl. MwSt

43,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0119
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
F
14 mm
F1
10 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L1
14.5 mm
L2
24 mm
N
17.5 mm