69,96 €/ Stückexkl. MwSt
81,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 40 mm |
H1 | 16.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 21 mm |
N | 32.5 mm |