Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 14 17 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214746
  • Hersteller:0118 14 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,66 €/ Stückexkl. MwSt

77,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
37.5 mm
H1
16.5 mm
L
37 mm
L1
20.5 mm
N
28 mm