Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 12 17 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23215695
  • Hersteller:0118 12 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,26 €/ Stückexkl. MwSt

43,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
34.5 mm
H1
15 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
26.5 mm