Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 12 13 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø12mm x G1/4

  • ERIKS:23214744
  • Hersteller:0118 12 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,65 €/ Stückexkl. MwSt

40,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
12 mm
F
17 mm
F1
22 mm
H
33 mm
H1
14.5 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
23 mm