40,33 €/ Stückexkl. MwSt
47,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 31.5 mm |
H1 | 13.5 mm |
L | 34 mm |
L1 | 19 mm |
N | 26.5 mm |