32,49 €/ Stückexkl. MwSt
38,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 30 mm |
H1 | 13 mm |
L | 34 mm |
L1 | 19 mm |
N | 23 mm |