Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 08 13 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214740
  • Hersteller:0118 08 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,40 €/ Stückexkl. MwSt

22,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
24 mm
H1
10 mm
L
28 mm
L1
15.5 mm
N
21 mm