Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 06 10 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214737
  • Hersteller:0118 06 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,56 €/ Stückexkl. MwSt

20,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L
25 mm
L1
14.5 mm
N
17.5 mm