20,21 €/ Stückexkl. MwSt
23,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Material | Messing |
Form | Banjo |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
F1 | 10 mm |
H | 23 mm |
H1 | 9.5 mm |
L | 24 mm |
L1 | 14.5 mm |
N | 17.5 mm |